Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
5T699454
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
Bosch Aku Vrtačka GSR 12 V-15
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5T699454
Jmenovité napětí (V)
12
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
19
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
19
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
19
Max. točivý moment (Nm)
30
Nastavení točivého momentu (Nm)
30
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
1300
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
GSR 12V-15
Type
Cordless Drill Driver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5T699454
EAN
3165140773263
UBB
500681360227
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
060186810D