text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Vrtačka GSR 12 V-15 FC


Objednací číslo 8D291961
Jmenovité napětí (V) 12
Výška 178
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.8
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 30
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Výška 178
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.8
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 30
Kvalita baterie Lithium-ions
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1300
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Komoditní kód 84672920
Model Click&Go
Safety GSR 12 V-15 FC
Type BH_NF_inh_02_EN

Čísla materiálu

Objednací číslo 8D291961
EAN 3165140889810
UBB 500700198442
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019F6004
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.