Frézy & hoblíky
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
Akumulátorové nářadí
Frézy & hoblíky
B4060.005.020
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
Bosch Aku Vrtačka šroubovák GHO 18 V-LI 2X4,0
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Popis
Akumulátorové hoblíky GHO 18 V-LI, Mimořádně lehký a přesný, Rychlejší a přesnější postup práce díky plynulému nastavení hloubky úběru až 1,6 mm, Vysoká kvalita povrchu díky mimořádně ostrým oboustranným nožům z tvrdokovu s dlouhou životností, Nízká hmotnost (jen 2,6 kg) pro pohodlnou práci, Inovativní akumulátory CoolPack zabezpečují optimální vyzařování tepla, a prodlužují tak životnost až o 100 % (srovn. lithium-iontové akumulátory bez CoolPack), Elektronická ochrana článků Bosch (ECP): Chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím, Brzda motoru pro bezpečné odložení, Rychlá výměna nože pro plynulou práci, Vyhazování třísek volitelně vlevo, nebo vpravo, Vložka na nářadí a nabíječku pro L-BOXX, Rychlonabíječka AL 1860 CV (2 607 225 322), L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS), 2x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah (1 600 Z00 038)
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4060.005.020
EAN
3165140726566
UBB
500618390107
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
06015A0303