Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
5Y391982
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
Bosch Aku Vrták GSR18V-110C 4,0AH
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5Y391982
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
82
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
82
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
82
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
82
Max. točivý moment (Nm)
110
Nastavení točivého momentu (Nm)
47
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
480
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
2100
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Model
GSR 18V-110 C
Type
Cordless Drill Driver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Y391982
EAN
4059952525419
UBB
500708198709
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019G010A