Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
0D393491
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
Bosch Aku Vrták GSR12V-35FC
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0D393491
Jmenovité napětí (V)
12
Výška
181
Kapacita baterie (Ah)
3
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Výška
181
Kapacita baterie (Ah)
3
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
32
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
32
Kvalita baterie
Lithium-ions
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
460
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
1750
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Model
GSR 12V-35 FC
Type
Drill Driver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0D393491
EAN
3165140936910
UBB
500708205140
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019H3000