text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Vrták GSR 18V-55


Objednací číslo 1R566540
Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 55
Nastavení točivého momentu (Nm) 55
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 55
Nastavení točivého momentu (Nm) 55
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 2
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model GSR 18V-55
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 1R566540
EAN 4059952509297
UBB 500708199129
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019H5202
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.