text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Vrták GSR 18V-55 PROCORE


Objednací číslo 9Z551012
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 55
Nastavení točivého momentu (Nm) 55
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 55
Nastavení točivého momentu (Nm) 55
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 2
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Komoditní kód 84672110
Model GSR 18V-55
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Z551012
EAN 4059952509310
UBB 500708199798
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019H5204
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.