text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Vrták GSR 18V-55 LBOXX


Objednací číslo 9H933224
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 55
Nastavení točivého momentu (Nm) 55
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 460
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1800
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model GSR 18V-55
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 9H933224
EAN 4059952509273
UBB 500708199533
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019H5200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.