text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Vrták GSR 18V-110 C


Cordless Drill/Driver GSR 18V-110 C, Connect with your cordless drill driver, Powerful: 110 Nm max torque and brushless motor for a fast work rate, Robust: All-metal chuck for the toughest applications on the jobsite, KickBack Control and auxiliary handle which reduces the risk of sudden rotational torque reaction in a bind-up scenario, Auxiliary handle

Objednací číslo 5M711593
Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 82
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 82
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 82
Max. točivý moment (Nm) 110
Nastavení točivého momentu (Nm) 47
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 480
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 2100
S nabíječkou baterií Ne
Značka BOSCH

Popis

Cordless Drill/Driver GSR 18V-110 C, Connect with your cordless drill driver, Powerful: 110 Nm max torque and brushless motor for a fast work rate, Robust: All-metal chuck for the toughest applications on the jobsite, KickBack Control and auxiliary handle which reduces the risk of sudden rotational torque reaction in a bind-up scenario, Auxiliary handle (1 602 025 07X), Cardboard box

Čísla materiálu

Objednací číslo 5M711593
EAN 3165140956284
UBB 500708198394
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019G0108
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.