text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Vrták GSR 18V-110 C LBOXX


Article number 9C137568
Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 82
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 82
Max. točivý moment (Nm) 110
Packed per 1

Specifications

Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 82
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 82
Max. točivý moment (Nm) 110
Nastavení točivého momentu (Nm) 47
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 480
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 2100
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Komoditní kód 84672110
Model GSR 18V-110 C
Type Cordless Drill Driver

Article numbers

Article number 9C137568
EAN 3165140956291
UBB 500708198543
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  06019G0109
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.