Test catalogus aantal
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
2M566872
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
Bosch Aku Vibrační bruska GSS 18 V-10
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2M566872
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.7
Frekvence vibrací bez zatížení (1/min)
22000
Průměr oscilačního obvodu (mm)
1.6
Upevnění brusiva
Otřepy a ortéza
Šířka základní desky (mm)
113
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.7
Frekvence vibrací bez zatížení (1/min)
22000
Průměr oscilačního obvodu (mm)
1.6
Upevnění brusiva
Otřepy a ortéza
Šířka základní desky (mm)
113
Délka základní desky (mm)
101
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
GSS 18V-10
Safety
GSS 18 V-10
Type
Cordless Sander
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2M566872
EAN
3165140813280
UBB
500700199689
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019D0200