text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Screwdriving machine 06019J9103


Cordless Screwdriver GSR 12V-35 HX, The perfect balance between compactness, productivity and performance in the 12V class: the brushless GSR 12V-35 HX Professional cordless screwdriver. This highly compact cordless screwdriver easily reaches into tight and narrow spaces. With a rotation speed of 1,750 rpm, it is the fastest 12V tool of its kind, enabli

Objednací číslo 4L432615
Jmenovité napětí (V) 12
Výška 160
Kapacita baterie (Ah) 3
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.8
Nastavení točivého momentu (Nm) 35
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Výška 160
Kapacita baterie (Ah) 3
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.8
Nastavení točivého momentu (Nm) 35
Vhodné pro průměr šroubu (mm) 8
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 0.57
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 460
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1750
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model GSR -35 HX
Type Cordless Screwdriver

Popis

Cordless Screwdriver GSR 12V-35 HX, The perfect balance between compactness, productivity and performance in the 12V class: the brushless GSR 12V-35 HX Professional cordless screwdriver. This highly compact cordless screwdriver easily reaches into tight and narrow spaces. With a rotation speed of 1,750 rpm, it is the fastest 12V tool of its kind, enabling smooth and efficient working with fast results. Exchanging bits is easy thanks to the convenient lockable 1/4 bit interface. The GSR 12V-35 HX Professional is suitable for screwdriving into a wide range of materials. 1/2 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A00 2V2), Cardboard box, 1 x belt clip, 1 x bit holder

Čísla materiálu

Objednací číslo 4L432615
EAN 4059952514031
UBB 500715652250
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019J9103
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.