Recipročních pily
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Recipročních pily
B4050.005.040
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
Bosch Aku Recipročních pila GSA 18V-LI SOLO L-BX (without battery/charger)
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4050.005.040
Jmenovité napětí (V)
18
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min)
2700
Zdvih (mm)
28
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
3.4
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min)
2700
Zdvih (mm)
28
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
3.4
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
6000
Model
GSA 18V-LI
Type
Cordless Sabre Saw
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4050.005.040
EAN
3165140625289
UBB
500619752511
UNSPSC
27111508
Výrobní číslo položky
060164J007