text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Recipročních pila GSA 18 V-LI


Cordless Reciprocating Saw GSA 18V-LI, Best-in-class cutting performance, Cut over 100 spruce beams (100 x 100 mm) to length with only one battery charge, Electronic Motor Protection (EMP) protects the motor against overload and ensures a long lifetime, Easy handling: Easy and fast saw blade changes due to SDS mechanism, Quick charger GAL 1880 CV (1 600

Objednací číslo 8L069540
Jmenovité napětí (V) 18
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min) 2700
Zdvih (mm) 28
Kapacita baterie (Ah) 5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.4
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min) 2700
Zdvih (mm) 28
Kapacita baterie (Ah) 5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.4
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model GSA 18V-LI
Type Cordless Sabre Saw

Popis

Cordless Reciprocating Saw GSA 18V-LI, Best-in-class cutting performance, Cut over 100 spruce beams (100 x 100 mm) to length with only one battery charge, Electronic Motor Protection (EMP) protects the motor against overload and ensures a long lifetime, Easy handling: Easy and fast saw blade changes due to SDS mechanism, Quick charger GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), 1 x reciprocating saw blade S 123 XF, Progressor for Metal (available separately as set of 2: 2 608 654 416), 1 x reciprocating saw blade S 2345 X, Progressor for Wood (available separately as set of 2: 2 608 654 403), 1/1 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF), 2 x battery GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)

Čísla materiálu

Objednací číslo 8L069540
EAN 3165140861601
UBB 500652011833
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 060164J00B
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.