Test catalogus aantal
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Recipročních pily
1M408563
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
Bosch Aku Recipročních pila GSA 18 V-32
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1M408563
Jmenovité napětí (V)
18
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min)
2500
Zdvih (mm)
32
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
3.5
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min)
2500
Zdvih (mm)
32
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
3.5
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
GSA 18V-32
Safety
GSA 18 V-32
Type
Cordless Sabre Saw
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1M408563
EAN
3165140951777
UBB
500700211054
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06016A8108