text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Příklepová vrtačka GSB 18 V-28


Objednací číslo 4U832743
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 0
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 38
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 0
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 38
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Max. točivý moment (Nm) 63
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 13
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 13
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 13
Nastavení točivého momentu (Nm) 63
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.2
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1900
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Komoditní kód 84672920
Model GSB 18V-28
Safety GSB 18 V-28
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 4U832743
EAN 3165140979467
UBB 500700203218
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019H4008
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.