text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Příklepová vrtačka GSB 18 V-21


Objednací číslo 7A342720
Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 55
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 55
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 10
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 10
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 10
Nastavení točivého momentu (Nm) 55
Max. počet zdvihů (1/min) 27000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.2
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 480
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1800
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model GSB 180-LI
Safety GSB 18 V-21
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 7A342720
EAN 3165140979443
UBB 500700203622
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019H1108
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.