text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Příklepová vrtačka GDS30-920W


Objednací číslo B4330.000.015
Výška 436
Napětí (V) 230
Délka (mm) 431
Jmenovitá spotřeba energie (W) 920
Hmotnost stroje (kg) 7.3
Max. točivý moment (Nm) 1000
Zasunutí nástroje 1 palec
Baleno po 1

Specifikace

Výška 436
Napětí (V) 230
Délka (mm) 431
Jmenovitá spotřeba energie (W) 920
Hmotnost stroje (kg) 7.3
Max. točivý moment (Nm) 1000
Zasunutí nástroje 1 palec
Nastavení točivého momentu (Nm) 500
Průměr šroubu (mm) 30
Značka Bosch
Váha kusu (g) 7300
Komoditní kód 8467292000
Model GDS 30
Type Impact Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo B4330.000.015
EAN 3165140922944
UBB 500505902360
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 0601435103
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.