text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Příklepová vrtačka GDS 18 E-500W


Rázové utahováky GDS 18 E, Mnohostranné nářadí pro výkonné šroubování, Ideální pro montáž kol u osobních automobilů, na stavbu lešení a regálů, do dílny, do servisů a pro šroubování přímo do betonu a dřeva, Pohodlná manipulace díky rukojeti Softgrip s měkkou gumovou tlumicí vložkou a šikovné poloze těžiště díky středové rukojeti, Mimořádně robustní díky kovovému krytu příklepového mechanizmu, Přesná práce díky předvolbě otáček, Pravý a levý chod pro utahování a povolování, Snadná výměna nástrojů, Praktický hák pro upevnění

Objednací číslo B4330.000.006
Výška 200
Napětí (V) 230
Délka (mm) 315
Jmenovitá spotřeba energie (W) 500
Hmotnost stroje (kg) 3.2
Baleno po 1

Specifikace

Výška 200
Napětí (V) 230
Délka (mm) 315
Jmenovitá spotřeba energie (W) 500
Hmotnost stroje (kg) 3.2
Max. točivý moment (Nm) 250
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Nastavení točivého momentu (Nm) 250
Volnoběžné otáčky (1/min) 800
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo B4330.000.006
EAN 3165140596657
UBB 500613322063
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 0601444000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.