text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Příklepová vrtačka GDR 10,8-LI SOLO

Numéro d'article B4025.002.010
Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1
Max. točivý moment (Nm) 105
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce

Spécifications

Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1
Max. točivý moment (Nm) 105
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min) 3100
Volnoběžné otáčky (1/min) 2600
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 1261.4
Komoditní kód 84672199
Model GDR 12V-105
Type Cordless Impact Driver

La description

Cordless Impact Driver GDR 12V-105, The most compact Impact Driver with professional performance, High torque 105 Nm with pocket size body that can cover 80% of conventional size of cordless impact driver applications, Shortest head length in its class (only 137 mm) and only 0.96 kg weight for easy handling, Highest speed in its class for outstanding work progress, Cardboard box, 1/2 L-BOXX inlay for tool (1 600 A00 2V8)

Numéros d'articles

Numéro d'article B4025.002.010
EAN 3165140547956
UBB 500571220333
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 06019A6901
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.