Bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
8N867094
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
Bosch Aku Příklepová vrtačka GBH 18V-45 C
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8N867094
Jmenovité napětí (V)
18
Délka (mm)
545
Kapacita baterie (Ah)
12
Průměr vrtáku do betonu (mm)
45
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
12.5
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihů (1/min)
2760
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Délka (mm)
545
Kapacita baterie (Ah)
12
Průměr vrtáku do betonu (mm)
45
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
12.5
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihů (1/min)
2760
Volnoběžné otáčky (1/min)
305
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
8
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
GBH 18V-45 C
Type
Rotary Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8N867094
EAN
3165140915427
UBB
500708201917
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0611913000