text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Bourací kladiva
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
3H481523
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
Bosch Aku Příklepová vrtačka GBH 18V-36 C
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3H481523
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
8
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
6.1
Průměr vrtáku do betonu (mm)
40
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
7
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihů (1/min)
2900
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
8
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
6.1
Průměr vrtáku do betonu (mm)
40
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
7
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihů (1/min)
2900
Volnoběžné otáčky (1/min)
500
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
5.1
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
HS kód
84672110
Model
GBH 18V-36 C
Type
Rotary Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3H481523
EAN
3165140996112
UBB
500708201347
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0611915002