text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bosch Aku Příklepová vrtačka GBH 18 V-26


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26, The GBH 18V-26 Professional is the all-round performer in the Bosch SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy, providing fast material removal rates. Auxiliary handle (2 602 025 141), Cardboard box, Depth stop 210 mm (1 613 001 010), Machine cloth

Objednací číslo 1B248013
Jmenovité napětí (V) 18
Délka (mm) 347
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.5
Průměr vrtáku do betonu (mm) 26
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.6
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Délka (mm) 347
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.5
Průměr vrtáku do betonu (mm) 26
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.6
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 4350
Volnoběžné otáčky (1/min) 890
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
HS kód 84672110
Model GBH 18V-26
Safety GBH 18 V-26
Type Rotary Hammer

Popis

Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26, The GBH 18V-26 Professional is the all-round performer in the Bosch SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy, providing fast material removal rates. Auxiliary handle (2 602 025 141), Cardboard box, Depth stop 210 mm (1 613 001 010), Machine cloth

Čísla materiálu

Objednací číslo 1B248013
EAN 3165140807876
UBB 500700200081
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0611909000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.