text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Příklepová vrtačka GBH 18 V-26 F


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for max

Objednací číslo 1G768249
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 6
Průměr vrtáku do betonu (mm) 26
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.6
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 6
Průměr vrtáku do betonu (mm) 26
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.6
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 4350
Volnoběžné otáčky (1/min) 890
Počet přiložených baterií 1
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Type Rotary Hammer

Popis

Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy for fast material removal rates. 2 x battery ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK), SDS plus quick-change chuck (2 608 572 213), Quick charger GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Auxiliary handle (2 602 025 141), Depth stop 210 mm (1 613 001 010), Quick change chuck 13 mm (2 608 572 212), 1/1 L-BOXX inlay for tool (1 600 A00 HP1)

Čísla materiálu

Objednací číslo 1G768249
EAN 3165140956451
UBB 500704846756
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 061191000E
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.