Bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
6W949354
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
Bosch Aku Příklepová vrtačka 0611916001
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6W949354
Jmenovité napětí (V)
18
Délka (mm)
441
Průměr vrtáku do betonu (mm)
26
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
2.5
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
30
Max. počet zdvihů (1/min)
4350
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Délka (mm)
441
Průměr vrtáku do betonu (mm)
26
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
2.5
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
30
Max. počet zdvihů (1/min)
4350
Volnoběžné otáčky (1/min)
890
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.6
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
Click&Go
Safety
GBH 18 V-26 D
Type
BH_NF_inh_02_EN
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6W949354
EAN
3165140981156
UBB
500700200651
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0611916001