text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Aku Příklepová vrtačka 0611916000


Numer artykułu 8E857628
Jmenovité napětí (V) 18
Délka (mm) 441
Průměr vrtáku do betonu (mm) 26
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.5
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 4350
Pakowane po 1

Specyfikacje

Jmenovité napětí (V) 18
Délka (mm) 441
Průměr vrtáku do betonu (mm) 26
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.5
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 4350
Volnoběžné otáčky (1/min) 890
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2.6
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Komoditní kód 84672110
Model GBH 18V-26 D
Safety GBH 18 V-26 D
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 8E857628
EAN 3165140953948
UBB 500700210486
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0611916000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.