Bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
9U284670
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
Bosch Aku Příklepová vrtačka 0611911102
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9U284670
Jmenovité napětí (V)
18
Délka (mm)
325
Kapacita baterie (Ah)
4
Průměr vrtáku do betonu (mm)
21
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
2
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
30
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Délka (mm)
325
Kapacita baterie (Ah)
4
Průměr vrtáku do betonu (mm)
21
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
2
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
30
Max. počet zdvihů (1/min)
5100
Volnoběžné otáčky (1/min)
1800
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.4
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Model
GBH 18V-21
Type
Rotary Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9U284670
EAN
4059952528113
UBB
500715649215
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0611911102
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce