text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bosch Aku Příklepová vrtačka 0611911101


Objednací číslo 9B694639
Jmenovité napětí (V) 18
Délka (mm) 325
Průměr vrtáku do betonu (mm) 21
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 5100
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Délka (mm) 325
Průměr vrtáku do betonu (mm) 21
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 5100
Volnoběžné otáčky (1/min) 1800
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2.4
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 9B694639
EAN 4059952528106
UBB 500754713708
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0611911101
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.