Bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
2R147135
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
Bosch Aku Příklepová vrtačka 061191000F
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2R147135
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5.5
Průměr vrtáku do betonu (mm)
26
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
2.6
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
30
Max. počet zdvihů (1/min)
4350
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5.5
Průměr vrtáku do betonu (mm)
26
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
2.6
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
30
Max. počet zdvihů (1/min)
4350
Volnoběžné otáčky (1/min)
980
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Type
Rotary Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2R147135
EAN
3165140956468
UBB
500715648480
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
061191000F
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce