text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Příklepová vrtačka 06019J9001


Numéro d'article 6F886916
Výška 160
Napětí (V) 12
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 32
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 32
Emballé par 1

Spécifications

Výška 160
Napětí (V) 12
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 32
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 32
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 10
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 10
Max. počet zdvihů (1/min) 26250
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 460
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1750
Značka Bosch
HS kód 84672110

Numéros d'articles

Numéro d'article 6F886916
EAN 4059952513973
UBB 500754716107
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019J9001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.