Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
0Q693909
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
Bosch Aku Příklepová vrtačka 06019H5304
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Q693909
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
35
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
35
Max. točivý moment (Nm)
55
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm)
8
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm)
8
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm)
13
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm)
13
Nastavení točivého momentu (Nm)
55
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.1
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
460
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
1800
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Model
GSB 18V-55
Type
Cordless Drill & Driver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Q693909
EAN
4059952509419
UBB
500708196984
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019H5304