text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Příklepová vrtačka 06019H5302


Objednací číslo 8X627424
Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 55
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 55
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 8
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 8
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 13
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 13
Nastavení točivého momentu (Nm) 55
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.1
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 460
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1800
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model GSB 18V-55
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 8X627424
EAN 4059952509396
UBB 500708196315
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019H5302
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.