Rázové stroje
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
6W527513
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
Bosch Aku Příklepová vrtačka 06019H1109
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6W527513
Jmenovité napětí (V)
18
Výška
216
Kapacita baterie (Ah)
2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
35
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Výška
216
Kapacita baterie (Ah)
2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
35
Max. točivý moment (Nm)
55
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm)
10
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm)
10
Nastavení točivého momentu (Nm)
55
Max. počet zdvihů (1/min)
27000
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.2
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
480
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
1800
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6W527513
EAN
4059952513706
UBB
500708204721
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019H1109