text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Příklepová vrtačka 06019G030A


Objednací číslo 7M590785
Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 82
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 82
Max. točivý moment (Nm) 110
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 82
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 82
Max. točivý moment (Nm) 110
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 16
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 16
Nastavení točivého momentu (Nm) 47
Max. počet zdvihů (1/min) 31500
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.5
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 480
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 2100
Značka Bosch
Komoditní kód 84672110
Model GSB 18V-110 C
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 7M590785
EAN 3165140956314
UBB 500708197305
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019G030A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.