text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku nůžky na živé ploty EasyHedgeCut 18V-44-11


Objednací číslo 2L638051
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 154
Výška 180
Délka (mm) 875
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.3
Vzdálenost nožů (mm) 15
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 154
Výška 180
Délka (mm) 875
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.3
Vzdálenost nožů (mm) 15
Počet řezů při volnoběhu (1/min) 2400
Využitelná délka nože (mm) 440
Značka Bosch
Komoditní kód 84672920
Type Hedge Trimmer

Čísla materiálu

Objednací číslo 2L638051
EAN 4059952664736
UBB 500581478566
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 0600849H07
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.