Test catalogus aantal
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
9Z008814
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
Bosch Aku Dopad Šroubovák GDR 18 V-160
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9Z008814
Jmenovité napětí (V)
18
Výška
234
Délka (mm)
153
Max. točivý moment (Nm)
160
Zasunutí nástroje
Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min)
3600
Volnoběžné otáčky (1/min)
2800
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Výška
234
Délka (mm)
153
Max. točivý moment (Nm)
160
Zasunutí nástroje
Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min)
3600
Volnoběžné otáčky (1/min)
2800
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.02
Počet přiložených baterií
0
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Komoditní kód
84672920
Model
GDR 18V-160
Safety
GDR 18 V-160
Type
Cordless Impact Driver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Z008814
EAN
3165140943970
UBB
500700212201
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019G5106