text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Cirkulárka GKS1 V-57G 2X4.0AH


Objednací číslo 9I738325
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 4.1
Hloubka řezu (90°) (mm) 57
Hloubka řezu (45°) (mm) 42
Průměr pilového kotouče (mm) 165
Otvor pro pilový kotouč (mm) 20
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 4.1
Hloubka řezu (90°) (mm) 57
Hloubka řezu (45°) (mm) 42
Průměr pilového kotouče (mm) 165
Otvor pro pilový kotouč (mm) 20
Maximální rozsah otáčení (°) 90
Volnoběžné otáčky (1/min) 3400
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Komoditní kód 84672230
Model GKS 18V-57 G
Safety GKS 18 V-57 G
Type Cordless Circular Saw

Čísla materiálu

Objednací číslo 9I738325
EAN 3165140979979
UBB 500700203051
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06016A2106
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.