text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Cirkulárka GKS 18V-68 C


Objednací číslo 3A387635
Jmenovité napětí (V) 18
Hloubka řezu (90°) (mm) 70
Hloubka řezu (45°) (mm) 49.5
Průměr pilového kotouče (mm) 190
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Volnoběžné otáčky (1/min) 5000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 4
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Hloubka řezu (90°) (mm) 70
Hloubka řezu (45°) (mm) 49.5
Průměr pilového kotouče (mm) 190
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Volnoběžné otáčky (1/min) 5000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 4
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model GKS 18V-68 C
Type Cordless Circular Saw

Čísla materiálu

Objednací číslo 3A387635
EAN 4059952506739
UBB 500708200505
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06016B5001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.