text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Cirkulárka GKS 18 V-LI


Objednací číslo 5Y064466
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 4.1
Hloubka řezu (90°) (mm) 51
Hloubka řezu (45°) (mm) 40
Průměr pilového kotouče (mm) 165
Otvor pro pilový kotouč (mm) 20
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 4.1
Hloubka řezu (90°) (mm) 51
Hloubka řezu (45°) (mm) 40
Průměr pilového kotouče (mm) 165
Otvor pro pilový kotouč (mm) 20
Volnoběžné otáčky (1/min) 3900
S nabíječkou baterií Ne
Značka BOSCH
Model Click&Go
Safety GKS 18 V-LI
Type BH_NF_inh_02_EN

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Y064466
EAN 3165140483209
UBB 500700200248
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 060166H000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.