Kotoučové pily
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Kotoučové pily
8M822529
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
Bosch Aku Cirkulárka GKS 18 V-57 G
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8M822529
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
4
Hloubka řezu (90°) (mm)
57
Hloubka řezu (45°) (mm)
39
Průměr pilového kotouče (mm)
165
Otvor pro pilový kotouč (mm)
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
4
Hloubka řezu (90°) (mm)
57
Hloubka řezu (45°) (mm)
39
Průměr pilového kotouče (mm)
165
Otvor pro pilový kotouč (mm)
20
Maximální rozsah otáčení (°)
90
Volnoběžné otáčky (1/min)
3400
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
GKS 18V-57
Safety
GKS 18 V-57 G
Type
Cordless Circular Saw
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8M822529
EAN
3165140869324
UBB
500700198855
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06016A2200