text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Kotoučové pily
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Kotoučové pily
8D575932
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
Bosch Aku Cirkulárka GKS 12V-LI
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8D575932
Jmenovité napětí (V)
12
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.4
Hloubka řezu (90°) (mm)
26.5
Hloubka řezu (45°) (mm)
17
Průměr pilového kotouče (mm)
85
Otvor pro pilový kotouč (mm)
15
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.4
Hloubka řezu (90°) (mm)
26.5
Hloubka řezu (45°) (mm)
17
Průměr pilového kotouče (mm)
85
Otvor pro pilový kotouč (mm)
15
Volnoběžné otáčky (1/min)
1400
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
HS kód
84672230
Model
GKS 12V-26
Type
Cordless Circular Saw
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8D575932
EAN
3165140755849
UBB
500654405835
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06016A1001