Test catalogus aantal
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
2L211122
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
Bosch Aku Úhlová bruska GWS 7-115
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2L211122
Šířka
131
Výška
123
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
60
Délka (mm)
358
Jmenovitá spotřeba energie (W)
720
Hmotnost stroje (kg)
1.9
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
131
Výška
123
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
60
Délka (mm)
358
Jmenovitá spotřeba energie (W)
720
Hmotnost stroje (kg)
1.9
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
115
Volnoběžné otáčky (1/min)
11000
Značka
Bosch
Komoditní kód
84672951
Model
GWS 7-115
Type
Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2L211122
EAN
3165140823692
UBB
500635977316
UNSPSC
23101509
Výrobní číslo položky
0601388106