Broušení & pískování
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
4V291327
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
Bosch Aku Úhlová bruska 06019H6102
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4V291327
Jmenovité napětí (V)
18
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
3.2
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
3400
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.3
Počet přiložených baterií
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
3.2
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
3400
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.3
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Model
GWS 18V-15 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4V291327
EAN
4059952565804
UBB
500715649629
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019H6102
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce