text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Akumulátorové nářadí
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
8R121434
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
Bosch ahc akumulátorový nůžkový 36v-65
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8R121434
Jmenovité napětí (V)
36
Šířka
240
Výška
195
Délka (mm)
1185
Kapacita baterie (Ah)
2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
3.5
Maximální tloušťka větví (mm)
28
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
36
Šířka
240
Výška
195
Délka (mm)
1185
Kapacita baterie (Ah)
2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
3.5
Maximální tloušťka větví (mm)
28
Vzdálenost nožů (mm)
30
Počet řezů při volnoběhu (1/min)
3400
Využitelná délka nože (mm)
650
Značka
Bosch
Type
Hedge Trimmer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8R121434
EAN
4059952558851
UBB
500583597256
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
060084A300