Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
7J385284
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
Bosch ahc akumulátor nůžkový 36v-65 bt
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7J385284
Jmenovité napětí (V)
36
Šířka
240
Výška
195
Délka (mm)
1185
Kapacita baterie (Ah)
2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
3.5
Maximální tloušťka větví (mm)
28
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
36
Šířka
240
Výška
195
Délka (mm)
1185
Kapacita baterie (Ah)
2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
3.5
Maximální tloušťka větví (mm)
28
Vzdálenost nožů (mm)
30
Počet řezů při volnoběhu (1/min)
3400
Využitelná délka nože (mm)
650
Značka
Bosch
Model
AdvancedHedgeCut 65-28
Type
Cordless Hedge Trimmer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7J385284
EAN
4059952558868
UBB
500583152557
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
060084A301