Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Recipročních pily
7P675177
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
Bosch AdvancedSaw 140 Cordless Jigsaw Box 23mm 3000SPM 45°
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7P675177
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
78
Výška
202
Zdvih (mm)
23
Délka (mm)
215
Kapacita baterie (Ah)
2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.9
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
78
Výška
202
Zdvih (mm)
23
Délka (mm)
215
Kapacita baterie (Ah)
2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.9
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
140
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
0-3000
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
20
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
10
Rozsah otáčení (°)
45-45
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.6
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
AdvancedSaw 140
Type
Cordless Jigsaw
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7P675177
EAN
4053423251814
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0603013002