text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advancedimpochrive 18


Objednací číslo 2O857340
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 156
Výška 66
Délka (mm) 218
Kapacita baterie (Ah) 1.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.2
Max. točivý moment (Nm) 130
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 156
Výška 66
Délka (mm) 218
Kapacita baterie (Ah) 1.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.2
Max. točivý moment (Nm) 130
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min) 3200
Vhodné pro průměr šroubu (mm) 8-8
Volnoběžné otáčky (1/min) 0-2600
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 0.9
Počet přiložených baterií 1
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model Advanced Impactdrive 18
Type Cordless Impact Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 2O857340
EAN 4059952524078
UBB 500581480372
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 0603980302
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.