text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advancedimpochrive 18 baretool


Objednací číslo 8J831918
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 156
Výška 66
Délka (mm) 218
Kapacita baterie (Ah) 1.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.2
Max. točivý moment (Nm) 130
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 156
Výška 66
Délka (mm) 218
Kapacita baterie (Ah) 1.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.2
Max. točivý moment (Nm) 130
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min) 3200
Vhodné pro průměr šroubu (mm) 8-8
Volnoběžné otáčky (1/min) 0-2600
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 0.9
Počet přiložených baterií 0
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Komoditní kód 84672920
Model Advanced Impactdrive 18
Type Cordless Impact Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 8J831918
EAN 4059952575025
UBB 500583501043
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 0603980303
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.