text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advancedglue 18v bt


Objednací číslo 9B634366
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 56
Výška 184
Doba zahřívání (min) 1.5
Délka (mm) 194
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Max. délka tyčinky (mm) 200
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 56
Výška 184
Doba zahřívání (min) 1.5
Délka (mm) 194
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Max. délka tyčinky (mm) 200
Max. průměr lepicí tyče (mm) 11
Max. kapacita lepidla (g/min) 20
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 0.7
Počet přiložených baterií 0
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model AdvancedGlue
Type Hot Glue Gun

Čísla materiálu

Objednací číslo 9B634366
EAN 4059952558172
UBB 500583735930
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 0603264800
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.