Šroubováky, bity a klíče
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
2D225573
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
Bosch šroubovák sl 4,5x100
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2D225573
Design
Rovný
Izolace
Ano
Velikost
Jiný
Hmotnost
120
Celková délka (mm)
255
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Velikost
Jiný
Hmotnost
120
Celková délka (mm)
255
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
4.5
Tloušťka čepele (mm)
1
Funkce upínání
Ne
Přesný model
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Materiálová rukojeť
Jiný
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
4.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ano
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Chrom-vanadiová ocel
Otočný uzávěr
Ne
Povrchová ochrana čepele
Jiný
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ano
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2D225573
EAN
4059952512365
UBB
500581340113
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
1600A01TF9